Safeway S71-6p | ปลั๊กต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว Npt | 4vtr1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SAFEWAY S71-6P Quick Coupler Plug 3/4 นิ้ว Npt | AD9YNA 4VTR1

SAFEWAY S71-6P ปลั๊กข้อต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AD9YNA รุ่น: S71-6Pข้ามอ้างอิง: 4VTR1
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
฿1,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล12 GPM
กลไกการล็อคผลักดึง
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์8010-5P
ไพโอเนียร์อินเตอร์เชนจ์8010-5P
ขนาดท่อ NPT3/4
ประทับตราแคปทีฟวาล์ว
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลแคปทีฟวาล์ว
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว3 / 4 "-14
ชนิดภาพเขียนปลั๊ก Coupler (จุกนม)
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทซีลขนาดตัวอัตราการไหลชนิดภาพเขียนการออกแบบวาล์วชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
SAFEWAY S45-6 ตัวต่อด่วน 3/4 นิ้ว Npt | AD9YMV 4VTP 5 S45-6บอลและโอริง1 / 2 "12 GPMCoupler (ตัว)ลูกบอลตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,963
SAFEWAY S45-6P Quick Coupler Body 3/4 นิ้ว Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6Pแคปทีฟวาล์ว1 / 2 "12 GPMCoupler (ตัว)ก้านตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก2 11 / 16 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,115
SAFEWAY S71-6 Quick Coupler Plug 3/4 นิ้ว Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6บอลและโอริง1 / 2 "12 GPMปลั๊ก Coupler (จุกนม)ลูกบอลจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,680
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 Quick Coupler Body 3/4 Inch Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4ล้างหน้า3 / 4 "12 GPMCoupler (ตัว)เหมือนท่อตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 1 / 16 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,450
SAFEWAY FFE495-6 ตัวต่อด่วน 3/4 นิ้ว Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6ล้างหน้า1"26 กรัมต่อนาทีCoupler (ตัว)เหมือนท่อตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 49 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,010
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 ปลั๊ก Quick Coupler 3/4 นิ้ว Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4ล้างหน้า3 / 4 "12 GPMปลั๊ก Coupler (จุกนม)เหมือนท่อจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,723
SAFEWAY FFE491-6 Quick Coupler Plug 3/4 นิ้ว Npt | AD9YPG 4VTY5 FFE491-6ล้างหน้า1"26 กรัมต่อนาทีปลั๊ก Coupler (จุกนม)เหมือนท่อจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SAFEWAY S71-6P ปลั๊กข้อต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว Npt
฿1,981 / หน่วย