Safeway S25-15p | Quick Coupler ตัว 3/4-16 นิ้ว แซ่ | 4vtp2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SAFEWAY S25-15P Quick Coupler Body 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YMR 4VTP2

SAFEWAY S25-15P ข้อต่อสวมเร็ว 3/4-16 นิ้ว Sae

In Stock
รายการ: AD9YMR รุ่น: S25-15Pอ้างอิงข้าม: 4VTP2
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
฿1,998 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อลูกโลก
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล12 GPM
ความยาว2 11 / 16 "
กลไกการล็อคผลักดึง
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์4050-15P
ไพโอเนียร์อินเตอร์เชนจ์4050-15P
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)3 / 4-16
ประทับตราแคปทีฟวาล์ว
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลแคปทีฟวาล์ว
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
ชนิดภาพเขียนCoupler (ตัว)
การออกแบบวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบวาล์วประเภทการเชื่อมต่อชิ้นปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ประทับตราประเภทซีลขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
SAFEWAY S25-15 Quick Coupler Body 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15ลูกบอลลูกโลกตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก4050-15แหวนบอล / Oบอลและโอริง3 / 4 "-16Coupler (ตัว)฿2,358
SAFEWAY S25-16 Quick Coupler Body 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16ลูกบอลลูกโลกตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก4050-16แหวนบอล / Oบอลและโอริง7 / 8 "-14Coupler (ตัว)฿2,250
SAFEWAY S25-16P Quick Coupler Body 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16Pก้านลูกโลกตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก4050-16Pแคปทีฟวาล์วแคปทีฟวาล์ว7 / 8 "-14Coupler (ตัว)฿1,574
SAFEWAY S71-15 Quick Coupler Plug 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15ลูกบอลลูกโลกจุกนม Coupler ไฮดรอลิก8010-15แหวนบอล / Oบอลและโอริง3 / 4 "-16ปลั๊ก Coupler (จุกนม)฿870
SAFEWAY S71-15P Quick Coupler Plug 3 / 4-16 Inch Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15Pก้านลูกโลกจุกนม Coupler ไฮดรอลิก8010-15Pแคปทีฟวาล์วแคปทีฟวาล์ว3 / 4 "-16ปลั๊ก Coupler (จุกนม)฿1,173
SAFEWAY S71-16 Quick Coupler Plug 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16ลูกบอลศอสจุกนม Coupler ไฮดรอลิก8010-16แหวนบอล / Oบอลและโอริง7 / 8 "-14ปลั๊ก Coupler (จุกนม)฿941
SAFEWAY S71-16P Quick Coupler Plug 7 / 8-14 Inch Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16Pก้านลูกโลกจุกนม Coupler ไฮดรอลิก8010-16Pแคปทีฟวาล์วแคปทีฟวาล์ว7 / 8 "-14ปลั๊ก Coupler (จุกนม)฿1,301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SAFEWAY S25-15P ข้อต่อสวมเร็ว 3/4-16 นิ้ว Sae
฿1,998 / หน่วย