SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ZSC ตู้ใส่โทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว D
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | บรอนซ์ |
ความลึก | 9.25 " |
ประเภทประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 31 " |
ประเภทล็อค | ล็อคชุดค่าผสมที่ตั้งค่าใหม่ได้ |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (5) กว้าง (25) คน |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
เปิดความลึก | 8" |
เปิดความสูง | 5.5 " |
เปิดกว้าง | 6.5 " |
ความลึกโดยรวม | 9.25 " |
ความสูงโดยรวม | 31 " |
ความกว้างโดยรวม | 37 " |
ชั้น | ห้า |
ความกว้าง | 37 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนที่เปิด | สี | ความลึก | เปิดความสูง | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSC | - | หาดทราย | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-25สกสค | - | ทองคำ | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | - | RFQ
| |
19058-25ASC | - | อลูมิเนียม | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-20SSC | - | หาดทราย | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | RFQ
| |
19058-20สกสค | - | ทองคำ | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | - | RFQ
| |
19058-20ZSC | - | บรอนซ์ | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | RFQ
| |
19058-20ASC | - | อลูมิเนียม | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.