SALSBURY INDUSTRIES 3150WAP ศูนย์จดหมายโรตารีส่วนตัวทองเหลืองวอลนัท
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรตารีเมล์เซ็นเตอร์ |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | ต้นมันฮ่อ |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ทองเหลือง |
ความสูง | 74 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ยืนฟรี |
น้ำหนักสุทธิ | 225 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | ส่วนตัว |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เสร็จสิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3150 เอสแอลพี | กระดานชนวน | ทองเหลือง | ส่วนตัว | - | RFQ
| |
3150 วัตต์ | ขาว | ทองเหลือง | ส่วนตัว | - | RFQ
| |
3100BLU | สีน้ำเงิน | อลูมิเนียม | USPS | - | RFQ
| |
3100OKU | โอ๊ค | อลูมิเนียม | USPS | - | RFQ
| |
3100SLU | กระดานชนวน | อลูมิเนียม | USPS | - | RFQ
| |
3100WAU | ต้นมันฮ่อ | อลูมิเนียม | USPS | - | RFQ
| |
3100WHU | ขาว | อลูมิเนียม | USPS | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.