SALSBURY INDUSTRIES 3312GRY-P คลัสเตอร์บ็อกซ์ยูนิต 12 ประตู สีเทา
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีเทา |
ความลึก | 18 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 62 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 145 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 12 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
โพสต์ความสูง | 28.5 " |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 12 " |
ความจุสล็อต | 11-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | ประเภท 2 |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สี | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308 ซาน | ประเภท 1 | หินทราย | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ | 125 ปอนด์ | 8 | - | RFQ
| |
3312 ซาน | ประเภท 2 | หินทราย | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ | 125 ปอนด์ | 12 | - | RFQ
| |
3316 ซาน | ประเภท 3 | หินทราย | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ | 160 ปอนด์ | 16 | - | RFQ
| |
3313 ซาน | ประเภท 4 | หินทราย | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ | 150 ปอนด์ | 13 | - | RFQ
| |
3308BRZ | ประเภท 1 | บรอนซ์ | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ | 125 ปอนด์ | 8 | - | RFQ
| |
3312BRZ | ประเภท 2 | บรอนซ์ | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ | 125 ปอนด์ | 12 | - | RFQ
| |
3316BRZ | ประเภท 3 | บรอนซ์ | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | หน่วยกล่องคลัสเตอร์ | 160 ปอนด์ | 16 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.