ซอลส์เบอรี 3406d-02wht | ตู้ไปรษณีย์แบบตั้งพื้น 3 บาน สีขาว 51-5/8 นิ้ว | 33lr42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
SALSBURY INDUSTRIES 3406D-02WHT ตู้จดหมายแบบแท่น 3 ประตูสีขาว 51-5 / 8 นิ้ว | AG3KXM 33LR42

SALSBURY INDUSTRIES 3406D-02WHT ตู้จดหมาย 3 ประตู สีขาว 51-5/8 นิ้ว

รายการ: AG3KXM รุ่น: 3406D-02WHTอ้างอิงไขว้: 33LR42

รับโดย อาจ 7, อังคาร

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้ไปรษณีย์ฐาน
วัสดุกล่องอลูมิเนียม
สีขาว
ความลึก19 "
วัสดุประตูอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง51.625 "
กำลังโหลดด้านหน้า
การติดแท่น
น้ำหนักสุทธิ115 ปอนด์
จำนวนประตู3
ปฐมนิเทศตามแนวนอน
โพสต์ความสูง26 "
โพสต์วัสดุอลูมิเนียม
โพสต์ความหนา12 "
ความจุสล็อต10-3 / 4 "W x 3/4" H
ชนิดภาพเขียน4C
ความกว้าง32.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 52.16
ความสูงของเรือ (ซม.)136.21
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)87
รหัส HS9403200020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงน้ำหนักสุทธิจำนวนประตูโพสต์ความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRN ตู้จดหมายแบบแท่น 2 ประตูสีเขียว 51-5 / 8 นิ้ว | AG3HRR 33LJ06 3406S-02GRNสีเขียว51.625 "80 ปอนด์226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRY ตู้ไปรษณีย์แบบแท่น 2 ประตูสีเทา 51-5 / 8 นิ้ว | AG3HRT 33LJ07 3406S-02GRYสีเทา51.625 "80 ปอนด์226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02SAN ตู้ไปรษณีย์แบบแท่น 2 ประตูทราย 51-5 / 8 นิ้ว | AG3HRU 33LJ08 3406S-02ซานหินทราย51.625 "80 ปอนด์226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02WHT ตู้ไปรษณีย์แบบแท่น 2 ประตูสีขาว 51-5 / 8 นิ้ว | AG3HRV 33LJ09 3406S-02WHTขาว51.625 "80 ปอนด์226 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBLK ตู้ไปรษณีย์แบบแท่นดำ 48-1 / 8 นิ้ว | AG3JDX 33LE40 3405S-1PBLKBlack48.13 "60 ปอนด์126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBRZ ตู้ไปรษณีย์แบบแท่นบรอนซ์ 48-1 / 8 นิ้ว | AG3JDY 33LE41 3405S-1PBRZบรอนซ์48.13 "60 ปอนด์126 "4C17.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PGRN ตู้ไปรษณีย์แบบแท่นสีเขียว 48-1 / 8 นิ้ว | AG3JDZ 33LE42 3405S-1PGRNสีเขียว48.13 "60 ปอนด์126 "4C17.5 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SALSBURY INDUSTRIES 3406D-02WHT ตู้จดหมาย 3 ประตู สีขาว 51-5/8 นิ้ว