SALSBURY INDUSTRIES 3413S-06SAN ตู้รับจดหมายแบบตั้งพื้น 7 ประตู สีทราย 63-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ไปรษณีย์ฐาน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | หินทราย |
ความลึก | 19 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 63.25 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 110 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 7 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
โพสต์ความสูง | 13 " |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 12 " |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | 4C |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | โพสต์ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3405D-08GRN | สีเขียว | 48.13 " | 105 ปอนด์ | 8 | 26 " | 32.25 " | - | RFQ
| |
3415S-3PGRN | สีเขียว | 70.25 " | 120 ปอนด์ | 3 | 13 " | 17.5 " | - | RFQ
| |
3415S-06GRN | สีเขียว | 70.25 " | 120 ปอนด์ | 6 | 13 " | 17.5 " | - | RFQ
| |
3412D-05ซาน | หินทราย | 59.75 " | 180 ปอนด์ | 7 | 13 " | 32.25 " | - | RFQ
| |
3415D-18WHT | ขาว | 70.25 " | 210 ปอนด์ | 20 | 13 " | 32.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.