SALSBURY INDUSTRIES 3506ASU ตู้จดหมายแนวตั้ง 6 ประตู อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวตั้ง |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 7.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 19 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | พื้นผิว |
น้ำหนักสุทธิ | 40 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 6 |
ความกว้าง | 35.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 7615109100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | การติด | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503เอเอสยู | อลูมิเนียม | พื้นผิว | 25 ปอนด์ | 3 | 18.75 " | ฿18,389 | ||
3504เอเอสยู | อลูมิเนียม | พื้นผิว | 30 ปอนด์ | 4 | 24.25 " | ฿24,519 | ||
3505เอเอสยู | อลูมิเนียม | พื้นผิว | 35 ปอนด์ | 5 | 29.75 " | ฿30,649 | ||
3507เอเอสยู | อลูมิเนียม | พื้นผิว | 45 ปอนด์ | 7 | 40.75 " | ฿42,908 | ||
3503BSU | ทองเหลือง | พื้นผิว | 25 ปอนด์ | 3 | 18.75 " | - | RFQ
| |
3504BSU | ทองเหลือง | พื้นผิว | 30 ปอนด์ | 4 | 24.25 " | - | RFQ
| |
3505BSU | ทองเหลือง | พื้นผิว | 35 ปอนด์ | 5 | 29.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.