SALSBURY INDUSTRIES 3600C6-ZFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 1 ประตู ชั้นบรอนซ์ 35-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | บรอนซ์ |
ความลึก | 12 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 35.25 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 65 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01AFU | อลูมิเนียม | 17 " | 13 " | 30 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ARU | อลูมิเนียม | 17 " | 13 " | 30 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFU | ทองคำ | 17 " | 13 " | 30 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRU | ทองคำ | 17 " | 13 " | 30 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SFU | หินทราย | 17 " | 13 " | 30 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRU | หินทราย | 17 " | 13 " | 30 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZFU | บรอนซ์ | 17 " | 13 " | 30 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.