SALSBURY INDUSTRIES 3612SFP ตู้จดหมายส่วนตัว แนวนอน 12 ประตู หินทราย ชั้น 35-1/4 นิ้ว
รายการ: AG3KAQ
รุ่น: 3612SFPข้ามอ้างอิง: 33LK59
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | หินทราย |
ความลึก | 16.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 35.25 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 75 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 12 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | ส่วนตัว |
ความกว้าง | 29.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | อลูมิเนียม | 17 " | 13 " | กล่องจดหมายแนวนอน | 30 ปอนด์ | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRP | ทองคำ | 17 " | 13 " | กล่องจดหมายแนวนอน | 30 ปอนด์ | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRP | หินทราย | 17 " | 13 " | กล่องจดหมายแนวนอน | 30 ปอนด์ | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZRP | บรอนซ์ | 17 " | 13 " | กล่องจดหมายแนวนอน | 30 ปอนด์ | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-01ZFP | บรอนซ์ | 17 " | 16.5 " | กล่องจดหมายแนวนอน | 35 ปอนด์ | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01AFP | อลูมิเนียม | 17 " | 13 " | กล่องจดหมายแนวนอน | 30 ปอนด์ | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFP | ทองคำ | 17 " | 13 " | กล่องจดหมายแนวนอน | 30 ปอนด์ | 1 | 16.38 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.