SALSBURY INDUSTRIES 3706D-04SFP ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Mb1 5 ประตู Sandstone ชั้น 23-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | หินทราย |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 23.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 80 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 5 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | MB1 |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สี | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | การติด | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02ZRP | ส่วนตัว | บรอนซ์ | 17 " | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 60 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710S-01ARP | MB3 | อลูมิเนียม | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | กล่องจดหมายแนวนอน | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 65 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710S-01GRP | MB3 | ทองคำ | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | กล่องจดหมายแนวนอน | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 65 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3710S-01SRP | MB3 | หินทราย | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | กล่องจดหมายแนวนอน | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 65 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3706S-1PAFP | PL6 | อลูมิเนียม | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | กล่องจดหมายแนวนอน | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 45 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3706S-1PARP | PL6 | อลูมิเนียม | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | กล่องจดหมายแนวนอน | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 45 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3706S-1PGFP | PL6 | ทองคำ | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | กล่องจดหมายแนวนอน | ที่ได้พักผ่อนแล้ว | 45 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.