SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06AFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 6 ประตู ชั้นอลูมิเนียม 30-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 30.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 65 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 6 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 16.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.67 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3704D-06AFU | อลูมิเนียม | 16.5 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3704D-06ARU | อลูมิเนียม | 16.5 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3704D-06GFU | ทองคำ | 16.5 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3704D-06GRU | ทองคำ | 16.5 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3704D-06SFU | หินทราย | 16.5 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3704D-06SRU | หินทราย | 16.5 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3704D-06ZFU | บรอนซ์ | 16.5 " | 31.12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.