SALSBURY INDUSTRIES 3806S-04BFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอนมาตรฐาน 4C ขนาด 17.5 x 24.625 x 17.5 นิ้ว สูง 6 ประตู | CE7EHD

SALSBURY INDUSTRIES 3806S-04BFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอนมาตรฐาน 4C ขนาด 17.5 x 24.625 x 17.5 นิ้ว สูง 6 ประตู

In Stock
รายการ: CE7EHD รุ่น: 3806S-04BFU

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿73,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องจดหมายแนวนอนมาตรฐาน 4C
ความลึก17.5 "
ความสูง24.63 "
ความกว้าง17.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 29.25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปฐมนิเทศสีความลึกโพสต์ความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างความสูงชิ้นราคา
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU ตู้จดหมายแนวนอน Usps อลูมิเนียม 3 ประตูชั้น 34 นิ้ว | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUตามแนวนอนอลูมิเนียม17 "-USPS16.38 "34 "กล่องจดหมายแนวนอน-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU ตู้จดหมายแนวนอน Usps อลูมิเนียม 3 ประตู Rl 34 นิ้ว | Mouser ไทย AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUตามแนวนอนอลูมิเนียม17 "-USPS16.38 "34 "กล่องจดหมายแนวนอน-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 3 ประตูทองชั้น 34 นิ้ว | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUตามแนวนอนทองคำ17 "-USPS16.38 "34 "กล่องจดหมายแนวนอน-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 3 ประตูทอง Rl 34 นิ้ว | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUตามแนวนอนทองคำ17 "-USPS16.38 "34 "กล่องจดหมายแนวนอน-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 3 ประตูหินทรายชั้น 34 นิ้ว | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUตามแนวนอนหินทราย17 "-USPS16.38 "34 "กล่องจดหมายแนวนอน-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 3 ประตูหินทราย Rl 34 นิ้ว | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUตามแนวนอนหินทราย17 "-USPS16.38 "34 "กล่องจดหมายแนวนอน-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 3 ประตูบรอนซ์ชั้น 34 นิ้ว | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUตามแนวนอนบรอนซ์17 "-USPS16.38 "34 "กล่องจดหมายแนวนอน-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SALSBURY INDUSTRIES 3806S-04BFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอนมาตรฐาน 4C ขนาด 17.5 x 24.625 x 17.5 นิ้ว สูง 6 ประตู
฿73,090 / หน่วย