SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ ตู้ยืนอิสระสำหรับเสาเดี่ยว 10 ประตูสีบรอนซ์
รายการ: AH3TAG
รุ่น: 3910S-BRZอ้างไขว้: 33LD76
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
ความลึก | 19 " |
เสร็จสิ้น | ผงบรอนซ์เคลือบ |
ความสูง | 65.75 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | ยืนฟรี |
จำนวนคอลัมน์ | 1 |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3910S-ALM | 19 " | เคลือบผงสีเทา | 65.75 " | 17.5 " | - | RFQ
| |
3910S-ซาน | 19 " | ผงสีเบจเคลือบ | 65.75 " | 17.5 " | - | RFQ
| |
3910D-ALM | 19 " | เคลือบผงสีเทา | 65.75 " | 32.25 " | - | RFQ
| |
3910D-BRZ | 19 " | ผงบรอนซ์เคลือบ | 65.75 " | 32.25 " | - | RFQ
| |
3910D-ซาน | 19 " | ผงสีเบจเคลือบ | 65.75 " | 32.25 " | - | RFQ
| |
3911D | 19 " | - | 69.25 " | 32.25 " | ฿41,363 | ||
3911S | 19 " | - | 69.25 " | 17.5 " | ฿35,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.