Salsbury Industries 3916s-czfu | ตู้ไปรษณีย์แนวนอนมาตรฐาน 4c ขนาด 17.5 X 72 X 19 นิ้ว สีบรอนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
SALSBURY INDUSTRIES 3916S-CZFU Standard Horizontal MailBox, 4C ขนาด 17.5 x 72 x 19 นิ้วสีบรอนซ์ | CE7KBU

SALSBURY INDUSTRIES ตู้ไปรษณีย์แนวนอนมาตรฐาน 3916S-CZFU 4C ขนาด 17.5 x 72 x 19 นิ้ว สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: CE7KBU รุ่น: 3916S-CZFU

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿210,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องจดหมายแนวนอนมาตรฐาน 4C
ความลึก19 "
ความสูง72 "
ความกว้าง17.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 63

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความสูงชิ้นน้ำหนักสุทธิชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BGE Column Mailbox Pain Powder Coated Beige | AG3GJK 33KR 18 4140P-BGEผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ15.8 "11.5 "คอลัมน์กล่องจดหมาย15 ปอนด์อาการเจ็บปวด11.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BLK Column Mailbox Pain Powder Coated Black | AG3GJL 33KR 19 4140P-BLKBlack15.75 "11.5 "คอลัมน์กล่องจดหมาย15 ปอนด์อาการเจ็บปวด11.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-GRN กล่องจดหมายไปรษณีย์ Pain Powder Coated Green | AG3GJM 33KR20 4140P-GRNสีเขียว15.75 "11.5 "คอลัมน์กล่องจดหมาย15 ปอนด์อาการเจ็บปวด11.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-WHT กล่องจดหมายแบบมีกล่อง Pain Powder Coated White | AG3GJN 33KR21 4140P-WHTขาว15.75 "11.5 "คอลัมน์กล่องจดหมาย15 ปอนด์อาการเจ็บปวด11.5 "-
RFQ
อุตสาหกรรม SALSBURY 4145P-BGE คอลัมน์กล่องจดหมายถังล็อค Pc Beige | AG3GMP 33KT07 4145P-BGEผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ15.75 "13.25 "คอลัมน์กล่องจดหมาย20 ปอนด์ล็อคธรรมดา11.25 "-
RFQ
อุตสาหกรรม SALSBURY 4145P-BLK คอลัมน์กล่องจดหมายถังล็อค Pc ดำ | AG3GMQ 33KT08 4145P-BLKBlack15.75 "13.25 "คอลัมน์กล่องจดหมาย20 ปอนด์ล็อคธรรมดา11.25 "-
RFQ
อุตสาหกรรม SALSBURY 4145P-GRN คอลัมน์กล่องจดหมายถังล็อคพีซีกรีน | AG3GMR 33KT09 4145P-GRNสีเขียว15.75 "13.25 "คอลัมน์กล่องจดหมาย20 ปอนด์ล็อคธรรมดา11.25 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SALSBURY INDUSTRIES ตู้ไปรษณีย์แนวนอนมาตรฐาน 3916S-CZFU 4C ขนาด 17.5 x 72 x 19 นิ้ว สีบรอนซ์
฿210,000 / หน่วย