SALSBURY INDUSTRIES 4420 ตู้ไปรษณีย์โบราณ V ทองเหลือง
รายการ: AG3GHQ
รุ่น: 4420ข้ามอ้างอิง: 33KP72
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแบบดั้งเดิม |
วัสดุกล่อง | ทองเหลือง |
สี | ทองเหลือง |
ความลึก | 3.5 " |
วัสดุประตู | ทองเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 14.5 " |
กำลังโหลด | Top |
การติด | พื้นผิว |
น้ำหนักสุทธิ | 10 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | โบราณ |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุประตู | ความสูง | ปฐมนิเทศ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4410 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 11 " | ตามแนวนอน | โบราณ | 14 " | - | RFQ
| |
4415 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 11 " | ตามแนวนอน | ตกแต่งแบบโบราณ | 14 " | - | RFQ
| |
4425 | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 14.5 " | แนวตั้ง | ตกแต่งแบบโบราณ | 10.5 " | - | RFQ
| |
4510 | เงิน | เหล็ก | 11 " | ตามแนวนอน | SS | 14 " | - | RFQ
| |
4515 | เงิน | เหล็ก | 11 " | ตามแนวนอน | SS ตกแต่ง | 14 " | - | RFQ
| |
4520 | เงิน | เหล็ก | 14.5 " | แนวตั้ง | SS | 10.5 " | - | RFQ
| |
4525 | เงิน | เหล็ก | 14.5 " | แนวตั้ง | SS ตกแต่ง | 10.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.