DESTACO 207 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207-UL | 1.5 " | 1.25 " | £ 375 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | เปิด U-Bar | แนวตั้ง | ฿1,336 | |
B | 207-UB-L | 1.5 " | 1.25 " | £ 375 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | เปิด U-Bar | แนวตั้ง | ฿1,336 | |
C | 207-ยูเอฟ | 1.86 " | 2.68 " | £ 375 | ไม่ | เหล็ก | คู่ | ยู - บาร์ | แนวตั้ง | ฿2,076 | |
D | 207-เอสเอฟ | 3.2 " | 2.69 " | £ 500 | ไม่ | เหล็ก | คู่ | แท่งทึบ | แนวตั้ง | ฿2,335 |
ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 207
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์เหล่านี้ยึดติดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่ ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน ที่หนีบเหล่านี้จัดตำแหน่งที่จับในแนวตั้งเพื่อให้ทำมุมเปิดได้ 90 องศา ประกอบด้วยแคลมป์รุ่น BLK แบบต่างๆ ที่มีพื้นผิวสีดำและไม่สะท้อนแสง และแคลมป์ด้ามจับรูปตัว T ต่ำแบบต่างๆ (รุ่นรวมถึง - "T") ที่ใช้กับแขนจับและติดตั้งต่างๆ Destaco 207 Series แคลมป์แบบกดค้างในแนวตั้งประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ ที่หนีบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนไหวของชิ้นไม้บ่อยครั้ง ระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีแรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์ แคลมป์สลับ Destaco มาพร้อมกับแขนจับยึดเหล็กกล้าโลหะผสมหลอมที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรับน้ำหนักสูงสุด 375 ปอนด์ รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อให้มั่นใจว่าการล็อกแบบเหนือศูนย์จะยังคงอยู่และ แคลมป์ยังคงป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ใช้
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207 Series ใช้ในการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การประกอบ/การทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบา และงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
คุณสมบัติ
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207 Series มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์เหล่านี้มีแขนจับยึดที่ทำจากเหล็กอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรับน้ำหนักสูงสุด 375 ปอนด์
- มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสบาย
- บางรุ่นมีฟีเจอร์ Destaco Toggle Lock เพื่อเพิ่มความปลอดภัย (มองหารุ่นที่ลงท้ายด้วย -R)
- 207 Series, Destaco แคลมป์จับแนวตั้งยอมรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M8 หรือ 5/16
- บางรุ่นมาพร้อมด้ามจับที่ยาวกว่า (ยาวกว่าขนาดมาตรฐานมากกว่า 1 นิ้ว) ทำให้ใช้งานง่ายขึ้น
- รุ่นที่ลงท้ายด้วย '-L' มีแถบ U แบบเปิดสำหรับส่วนต่อขยายของแขน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 207305: ด้ามจับแบบมีปีกนี้ใช้ได้กับแคลมป์ Destaco 207 Series (ยกเว้นที่จับ T) ทั้งหมด ที่หนีบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกัน สั่งซื้อแยกต่างหาก
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207 Series ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ในการให้บริการแคลมป์คุณภาพสูง
การติดตั้ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207 Series เหล่านี้มีฐานตรงหรือหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะปรับแคลมป์สลับได้อย่างไร?
หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (ให้มากับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด หรืองอ)
แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นนิวเมติกหรือไม่
ใช่ ข้อเสนอของเดสทาโก้ ซีรี่ส์ 807 ที่หนีบสลับแบบใช้ลมที่มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์สำหรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือแบบ T-slot และการจำกัดการไหลในตัวเพื่อขจัดความจำเป็นในการควบคุมการไหลภายนอก ทำหน้าที่เป็นแคลมป์แบบใช้มือรุ่น Destaco 207 Series แบบใช้ลม
แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
แคลมป์จับยึด Destaco ใช้แรงกดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถเห็นแรงจับยึดบนตัวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งวัดเป็นนิวตันโดยเฉพาะ ใช้ข้อมูลที่มีขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับของแรงกดที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งไม้ใหญ่ยิ่งต้องใช้แรงกดมาก ดังนั้น เราขอแนะนำว่าแคลมป์ไม่แข็งแรงหรือใหญ่พอที่จะกดได้ ก็ต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลาย สิ่งนี้ช่วยเพิ่มแรงกดดัน
การกดค้างไว้หมายความว่าอย่างไร
แคลมป์จับยึด Destaco ใช้แรงในทิศทางลง ตั้งฉากกับเครื่องมือที่ยึดพื้นผิว มาในสไตล์แนวตั้งและแนวนอน
ที่หนีบด้วยมือของ Destaco ทำงานอย่างไรและให้ประโยชน์กับงานติดตั้งอย่างไร
ฉันเน้น ที่หนีบแนวตั้ง ยึดชิ้นส่วนเข้ากับฟิกซ์เจอร์อย่างปลอดภัยและถูกหลักสรีรศาสตร์ แคลมป์เหล่านี้ทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงผลผลิตและรอบเวลา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมดูดอากาศภายนอก
- ลูกบิดตู้
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- เครื่องดูดฝุ่น
- Hot Dog Rollers เครื่องนึ่งและไก่เนื้อ
- แผ่นขัดและสายพาน
- ร้านค้าวัสดุ
- การก่ออิฐ
- Pins
- คูลเลอร์น้ำมัน
- ULTRATECH หลังคารั่ว Diverter
- QORPAK ขวด 18.48ml
- ARLINGTON INDUSTRIES ข้อต่อการบีบอัดแบบผสม EMT
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/4-7 Unc Lh
- LOVEJOY ฮับประเภท RRS และ RRSC พร้อมรูกุญแจ รูเมตริก
- INNOVATIVE COMPONENTS ลูกบิด Snap Lock T
- ZURN ฟลัชวาล์วชักโครก
- HUMBOLDT เครื่องบดดิน
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 56
- WEG Jp ODP มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดสามเฟส