แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UF เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในงานไม้และงานโลหะ แคลมป์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ล็อคแบบสลับค้างแนวตั้ง Destaco มีแท่งแคลมป์สไตล์ U bar เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนแบบติดตั้งคู่สำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิว / โต๊ะทำงานในแนวนอนและแนวตั้ง แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์แบบสลับนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลแบบมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานกลึงและงานเชื่อม แคลมป์ Destaco 207 Series ยังมีให้ในแถบแข็งฐานหน้าแปลน แท่งฐานตรง และตัวเลือกที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 207-UF แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนแบบเบา การตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง งานไม้ การประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ค้างแนวตั้ง Destaco 207-UF มีบาร์แคลมป์สไตล์ U bar เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ
- มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนแบบติดตั้งคู่สำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิว / โต๊ะทำงานในแนวนอนและแนวตั้ง
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- ที่จับพลาสติกสีสดใสของแคลมป์ช่วยให้จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2007208-M ชุดประกอบแกนนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด / สึกหรอบน Destaco 207-F ในแนวตั้งกดแคลมป์ล็อคแบบสลับ
- แหวนหน้าแปลน Destaco 507107 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ล็อคสลับแนวตั้ง Destaco 207-F ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 207-F แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งมีฐานหน้าแปลนแบบติดตั้งคู่สำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอนและแนวตั้ง / โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 207-F แบบหน้าแปลนฐาน U bar รุ่นต่างๆ แล้ว แบรนด์นี้ยังมี U bar แบบฐานตรงยาว (เดสทาโก้ 207-ULB) และแท่งแข็งฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 207-S) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 207-UF มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน