แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-UB-L ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ แคลมป์จับสลับแนวตั้งนี้ใช้เพื่อใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับและติดตั้งส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดเดือยและบูชแบบแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แคลมป์จับสลับแนวตั้งนี้มีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องขยับแคลมป์ แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-UB-L มีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อให้ติดตั้งง่าย เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน Destaco 207-UB-L แคลมป์แบบกดค้างในแนวตั้งช่วยให้เปิดบาร์ได้สูงถึง 99 องศา และทำจากเหล็กเพื่อให้แน่ใจว่ามีความทนทานต่อการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์สลับแนวตั้งนี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน ที่จับ และแขนแคลมป์ และเชื่อมเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการใช้งานจับยึดแบบต่างๆ แคลมป์จับสลับแนวตั้ง Destaco 207-UB-L มาพร้อมกับบาร์รูปตัว U แบบเปิด เพื่อการติดส่วนขยายอาร์มที่ไม่ยุ่งยาก และรับน้ำหนักได้มากถึง 375 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แนะนำให้ใช้แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UB-L สำหรับตรวจสอบการติดตั้งและการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่งและการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการจับและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UB-L มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด และการงอ
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UB-L มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ช่วยให้บาร์เปิดได้ถึง 99 องศา
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UB-L สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 375 ปอนด์
- แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ใช้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักที่เพียงพอสำหรับการขันน็อตและปะเก็นของหน้าแปลนให้แน่น
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 207-UB-L ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207-UB-L มีฐานตรงพร้อมรูสำหรับติดตั้งเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับค้างในแนวตั้งได้อย่างไร?
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ
Q. แคลมป์จับแนวตั้งรุ่น Destaco รุ่นใดบ้างที่มีให้บริการ Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม