SALSBURY INDUSTRIES 4550GRN ทาวน์เฮ้าส์ ตู้ไปรษณีย์ ทรงไปรษณีย์ สีเขียว
รายการ: AG3GRB
รุ่น: 4550GRNอ้างไขว้: 33KT84
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ไปรษณีย์ทาวน์เฮ้าส์ |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 21 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 8.75 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 25 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | โพสต์สไตล์ |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4550BGE | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 21 " | 8.75 " | ตู้ไปรษณีย์ทาวน์เฮ้าส์ | 8.5 " | - | RFQ
| |
4550BLK | Black | 21 " | 8.75 " | ตู้ไปรษณีย์ทาวน์เฮ้าส์ | 8.5 " | - | RFQ
| |
4550วท | ขาว | 21 " | 8.75 " | ตู้ไปรษณีย์ทาวน์เฮ้าส์ | 8.5 " | - | RFQ
| |
4550 | - | 21 " | 8.75 " | ตู้จดหมาย | 8.5 " | - | RFQ
| |
4560 | - | 6" | 7.25 " | ตู้จดหมาย | 16.75 " | - | RFQ
| |
4560BGE | - | 6" | 7.25 " | ตู้จดหมาย | 16.75 " | - | RFQ
| |
4560BLK | - | 6" | 7.25 " | ตู้จดหมาย | 16.75 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.