SALSBURY INDUSTRIES 4875COP เสาตู้ไปรษณีย์ทองแดงลงดิน หนา 4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายโพสต์ |
สี | ทองแดง |
ความลึก | 4" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 81 " |
การติด | ในพื้นดิน |
น้ำหนักสุทธิ | 95 ปอนด์ |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 4" |
ชนิดภาพเขียน | หรูหรา |
ความกว้าง | 76 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 198.12 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4373D-ตำรวจ | 55 ปอนด์ | 49 " | - | RFQ
| |
4873กปปส | 55 ปอนด์ | 45 " | - | RFQ
| |
4374D-ตำรวจ | 65 ปอนด์ | 63 " | - | RFQ
| |
4874กปปส | 65 ปอนด์ | 54 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.