SANDPIPER พีบี 1/4 TS4PP. ปั๊มไดอะแฟรมคู่ ขนาดทางเข้า/ทางออก 1/4 นิ้ว สูงสุด 5 Gpm ไหล
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | TH.png |
ขนาดช่องอากาศ | 1/4 เอฟเอ็นพีที |
วัสดุลูกบอล | ซานโตพรีนR |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | โพรพิลีน |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพรพิลีน |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1 / 4 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | NPT |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 32 " |
แม็กซ์ ไหล | 5 กรัมต่อนาที |
สูงสุด Flow GPM | 5 กรัมต่อนาที |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา ฉ |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า / ทางออก | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | วัสดุลูกบอล | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | แซนโทพรีน (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿192,511 | ||
66625B-444-ค | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 กรัมต่อนาที | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | ฿455,759 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | แซนโทพรีน (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 275 องศา F | ฿93,628 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 220 องศา F | ฿248,031 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | ดี | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 180 องศา F | ฿111,242 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | แซนโทพรีน (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 275 องศา F | ฿116,288 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 220 องศา F | ฿127,508 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.