SANDUSKY LEE TA3R362460-02 ตู้เก็บของเคลื่อนที่ถ่านเชื่อม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | รอย |
สีของตู้ | ถ่าน |
ล้อ | (2) 5 "หมุนและ (2) 5" พร้อมเบรค |
ประเภทล้อ | (2) หมุนและ (2) หมุนด้วยเบรก |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 20/22 |
จัดการ | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
ระบบล็อค | จุด 3 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 200 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 79.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TA3R362460-05 | นกพิราบสีเทา | - | RFQ
| |
TA3R362460-09 | Black | ฿33,845 | ||
TA3R362460-00 | - | ฿45,536 | RFQ
| |
TA3R362460-07 | - | - | RFQ
| |
TA3R462460-09 | - | - | RFQ
| |
TA3R462460-06 | - | - | RFQ
| |
TA3R462460-05 | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.