SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 ตู้เก็บของเคลื่อนที่ 78 x 46 x 24 นิ้ว สีโป๊ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
การชุมนุม | ลอม |
สีของตู้ | ผงสำหรับอุดรู |
ล้อ | (4) หมุน 4 "Dia. ล้อโพลีวีล (2 w / เบรค) |
ประเภทล้อ | (2) หมุนและ (2) หมุนด้วยเบรก |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 22 |
ระบบล็อค | 3 จุดปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 78 " |
ความกว้างโดยรวม | 46 " |
ความจุชั้นวาง | 230 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | การชุมนุม | สีของตู้ | ความกว้างโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ล้อล้อ Dia. | วัด | ระบบล็อค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA11362430-04 | 36 " | รอย | หาดทราย | 36 " | 200 ปอนด์ | 5" | 20/22 | จุด 3 | ฿21,900 | ||
TA4R 362472-07 | 78 " | ลอม | ผงสำหรับอุดรู | 36 " | 200 ปอนด์ | 4" | 22 | 3 จุดปิดภาคเรียน | ฿42,414 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.