SANI-LAV 207R พลั่วเสริมสแตนเลส 39 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วสแตนเลส |
ความยาวใบมีด | 14 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทใบมีด | ตัก |
ความกว้างใบมีด | 10.5 " |
สี | เงิน |
ออกแบบ | 1 ชิ้น |
ขยายความยาว | 39 " |
จัดการวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการจัดการ | D-มือจับ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ชนิดภาพเขียน | เสริม |
UPC | 00810035835290 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8201100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความยาวใบมีด | วัสดุใบมีด | ประเภทใบมีด | ความกว้างใบมีด | สี | ขยายความยาว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | ทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | 14 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ตัก | 10.5 " | สแตนเลส | 39 " | 39 " | ฿12,917 | ||
217 | ทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | 12.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | จุดสี่เหลี่ยม | 9.5 " | สแตนเลส | 40 " | 40 " | ฿12,993 | ||
227 | ทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | 15.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ตัก | 11.5 " | สแตนเลส | 40 " | 40 " | ฿13,086 | ||
267 | ทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน | 11 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | จุดสแควร์แบน | 7" | สแตนเลส | 39 " | 39 " | ฿12,476 | ||
217R | เสริม | 12.5 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ตัก | 9.5 " | สแตนเลส | 40 " | 40 " | ฿14,110 | ||
227R | เสริม | 15.5 " | เหล็กสแตนเลส 304 | ตัก | 11.5 " | สแตนเลส | 40 " | 40 " | ฿14,945 | ||
267R | เสริม | 9" | เหล็กสแตนเลส 304 | ตัก | 7" | สแตนเลส | 39 " | 39 " | ฿13,156 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.