SANI-LAV ESB2-525L อ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำ ยาว 21 นิ้ว กว้าง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 9-1 / 2 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 10 " |
รูปร่างชาม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดชาม | 19 "x 16" |
สี | เงิน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 2" |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 7 / 8 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 1" |
การทำงานของ Faucet | เซนเซอร์ |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
อัตราการไหล | 1.5 กรัมต่อนาที |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 1 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 19.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
UPC | 00810035830561 |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.1 |
รหัส HS | 7324100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | จำนวนหลุม | จำนวนสถานี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6054 | ผนัง | 5" | 14 "x 11" | 2 | 1 | 16 " | 16 " | 15.25 " | ฿23,627 | ||
505L | ผนัง | 7" | 17 "x 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ฿50,824 | ||
505FL | ผนัง | 7" | 17 "x 14" | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ฿55,858 | ||
อีเอส2-505L | ผนัง | 7" | 17 "x 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ฿76,789 | ||
ESB2-505L | ผนัง | 7" | 17 "x 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ฿81,550 | ||
507L | ผนัง | 7" | 17 "x 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ฿57,855 | ||
507FL | ผนัง | 7" | 17 "x 14" | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ฿66,076 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.