SANI-LAV N1 หัวฉีดน้ำ สเปรย์ฉีดฝุ่น Safety Orange
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวฉีดน้ำ |
สี | ความปลอดภัยสีส้ม |
การเชื่อมต่อ | ธ อส |
การก่อสร้าง | ทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม |
ออกแบบ | สเปรย์อุตสาหกรรม |
การควบคุมการไหล | ทริกเกอร์ |
อัตราการไหล | 2.5 ถึง 7.5 gpm |
ความยาว | 5.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8481801030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | สี | การเชื่อมต่อ | การก่อสร้าง | ออกแบบ | อัตราการไหล | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1W | 200 องศา F | ขาว | ธ อส | ทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม | สเปรย์อุตสาหกรรม | 2.5 ถึง 7.5 gpm | 5.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,731 | ||
N1B | 200 องศา F | Black | 3/4 "GHT | ทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม | สเปรย์อุตสาหกรรม | 2.5 ถึง 7.5 gpm | 5.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,786 | ||
N3 | 180 องศา F | ความปลอดภัยสีส้ม | ธ อส | สแตนเลสสตีล / บรอนซ์ | เกรดอุตสาหกรรม | 2.5 ถึง 7.5 gpm | 7.25 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,774 | ||
N2S | 150 องศา F | ความปลอดภัยสีส้ม | ธ อส | สแตนเลสสตีล / บรอนซ์ | เกรดอุตสาหกรรม | 2.5 ถึง 6.5 gpm | 5" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,518 | ||
N2 | 180 องศา F | ความปลอดภัยสีส้ม | ธ อส | หล่อสังกะสีทองเหลืองและสแตนเลส | ฉนวนกันความร้อน | 2.5 ถึง 6.5 gpm | 5" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿728 | ||
N8 | 200 องศา F | ความปลอดภัยสีส้ม | 3/4 "GHT | ทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม | ทริกเกอร์ด้านหลัง | 4.5 ถึง 10.5 gpm | 6 1 / 3 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,789 | ||
N8B | 200 องศา F | Black | 3/4 "GHT | ทองเหลือง / เหล็กกล้าไร้สนิม | ทริกเกอร์ด้านหลัง | 4.5 ถึง 10.5 gpm | 6 1 / 3 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.