SANITAIRE SC889A เครื่องดูดฝุ่นตั้งพื้น 12 นิ้ว 145 Cfm 6.5a 120v
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์ |
Air Flow | 145 cfm |
แอมป์ | 6.5 |
ถุงชนิด | กระดาษ |
ความจุ | 6.1 ลูกบาศ์ก ฟุต |
เส้นทางการทำความสะอาด | 12 " |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ปรับความสูง | คู่มือ 6 ตำแหน่ง |
ความสูงของฝากระโปรง | 6" |
เบา | ไม่ |
น้ำหนักสุทธิ | 16.2 ปอนด์ |
ปลั๊ก | 3 สาย |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.2 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | Air Flow | แอมป์ | ถุงชนิด | ความจุ | ประเภทตัวกรอง | จัดการ | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC888K | 50ft | - | 7 | ถุงผ้าพร้อมถุงกระดาษทิ้ง | - | ไมครอนกรอง | Chrome Steel 3 ตำแหน่ง | 18 ปอนด์ | ฿17,349 | ||
SC9180B | 50ft | 119 cfm | 11.3 | ถุงเก็บฝุ่นกระดาษ | 4 Qt | HEPA ปิดผนึก | โลหะ | 20 ปอนด์ | ฿29,375 | ||
SC899F | 50ft | 145 cfm | 7 | ผ้าเขย่ากระเป๋า | 18 คิว | Standard | - | 18 ปอนด์ | ฿23,645 | ||
SC886E | 50ft | 145 cfm | 7 | ผ้าเขย่ากระเป๋า | 18 คิว | Standard | - | 15.8 ปอนด์ | ฿16,651 | ||
SC689A | 30ft | 120 cfm | 5 | ถ้วยผ้าสกปรก | 1.9 คิว | Standard | Chrome Steel | 14 ปอนด์ | ฿15,338 | ||
SC679J | 30ft | 120 cfm | 5 | ผ้าเขย่ากระเป๋า | 18 คิว | Standard | - | 12.2 ปอนด์ | ฿11,439 | ||
SC887B | 50ft | 145 cfm | 7 | ถ้วยฝุ่น | 1.9 ลูกบาศ์ก ฟุต | Standard | โลหะ | 18.4 ปอนด์ | ฿17,243 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.