SARGENT 281 CPSH EN โช๊คประตูแบบไฮดรอลิกสำหรับงานหนักพิเศษ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | เหล็ก |
ประเภทแขน | Heavy Duty Compression Stop เปิดค้างไว้ |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | เปิดค้างไว้ |
สี | เงิน |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | ทาสีอลูมิเนียม |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 2.187 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 4.375 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 11.75 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ภายในและภายนอก |
ความกว้างประตูภายใน | 48 " |
แมนนวล (M) / อัตโนมัติ (A) | ด้วยมือ |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 120 |
Mfr. ชุด | 281 |
สไตล์การติดตั้ง | ขนานปกติเฟรมด้านบน |
การฉายภาพจากผนัง | 2-3 / 16 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทแขน | สี | เสร็จสิ้น | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431-P4A-EN | Parallel | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 2.25 " | 12 " | แขนขนาน | ฿24,060 | ||
281 P4A TH | คู่ขนาน | เงิน | ทาสีอลูมิเนียม | 4.375 " | 11.75 " | Parallel | ฿29,148 | ||
281 P10 TH | คู่ขนานสำหรับงานหนัก | เงิน | ทาสีอลูมิเนียม | 4.375 " | 11.75 " | Parallel | ฿31,022 | ||
281 CPS TB ภาษาอังกฤษ | หยุดการบีบอัดสำหรับงานหนัก | เงิน | ทาสีอลูมิเนียม | 4.375 " | 11.75 " | ขนานปกติเฟรมด้านบน | ฿44,126 | ||
281-UH วัณโรค TH | - | - | - | - | - | - | ฿32,268 | ||
281 CPSH วัณโรค TH | - | - | - | - | - | - | ฿46,707 | ||
281-UH วัณโรค EB | - | - | - | - | - | - | ฿32,268 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.