SCEPTER 06792 ปั้มน้ำมัน 14 แกลลอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคดดี้เชื้อเพลิง |
ความจุ | 14 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ความสูง | 33.5 " |
ความยาวท่อ | 3ft |
ท่อนอก Dia. | 0.675 " |
ความยาว | 12.5 " |
วัสดุ | โพลีเอธิลีน |
ใช้สำหรับ | เติมน้ำมัน |
ประเภทล้อ | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้าง | 16.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.