จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP HO-68SS แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11/16 นิ้ว 5Pk | AE3FWY 5DB65

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-68SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11/16 นิ้ว, 5Pk

In Stock
รายการ: AE3FWY รุ่น: HO-68SSข้ามอ้างอิง: 5DB65
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
฿483 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (บีบอัด)0.400 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)0.440 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.022 "
เหมาะกับ Groove Dia0.732 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.039 "
สำหรับ Bore Dia11 / 16 "
OD ฟรี0.763 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.002 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
รู Dia0.062 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.035 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด HO-68SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11/16 นิ้ว, 5Pk
฿483 / แพ็ค