Schaefer Elb4120.gy1 | คอนเทนเนอร์ 15-45/64 In L | 49h885 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHAEFER ELB4120.GY1 คอนเทนเนอร์ 15-45 / 64 นิ้ว L | AG6WUK 49H885

SCHAEFER ELB4120.GY1 ตู้คอนเทนเนอร์ 15-45/64 นิ้ว L

In Stock
รายการ: AG6WUK รุ่น: ELB4120.GY1ข้ามอ้างอิง: 49H885
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
฿1,232 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นภาชนะ
สีสีเทา
ความสูงภายใน4.5 "
ความยาวภายใน14 "
ความกว้างภายใน10 "
ความจุโหลด40 ปอนด์
วัสดุโพรพิลีน
ความสูงภายนอก4 45 / 64 "
ความยาวภายนอก15 45 / 64 "
ความกว้างภายนอก11 13 / 16 "
ใช้กับMfr. เลขที่ LTBD.43GY1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)40.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.97
รหัส HS3923100000

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: SSI SCHAEFER

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายในความยาวภายในความกว้างภายในความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกใช้กับราคา
SCHAEFER ELB4220.GY1 ตู้คอนเทนเนอร์ 15-45 / 64 ยาว 40 ปอนด์ | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. เลขที่ LTBD.43GY1฿1,620
SCHAEFER ELB6120.GY1 ตู้คอนเทนเนอร์ 23-5 / 8 นิ้ว L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. เลขที่ LTBD.64GY1฿1,933
SCHAEFER ELB6220.GY1 ตู้คอนเทนเนอร์ 23-5 / 8 นิ้วยาว 40 ปอนด์ | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. เลขที่ LTBD.64GY1฿2,424

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHAEFER ELB4120.GY1 ตู้คอนเทนเนอร์ 15-45/64 นิ้ว L
฿1,232 / หน่วย