SCHAEFER ELB6220.GY1 ตู้คอนเทนเนอร์ 23-5/8 ยาว 40 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะ |
สี | สีเทา |
ความสูงภายใน | 8.437 " |
ความยาวภายใน | 21 15 / 16 " |
ความกว้างภายใน | 14 " |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ความสูงภายนอก | 8 45 / 64 " |
ความยาวภายนอก | 23.625 " |
ความกว้างภายนอก | 15 45 / 64 " |
ใช้กับ | Mfr. เลขที่ LTBD.64GY1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.13 |
รหัส HS | 3923100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELB4120.GY1 | 4.5 " | 14 " | 10 " | 4 45 / 64 " | 15 45 / 64 " | 11 13 / 16 " | Mfr. เลขที่ LTBD.43GY1 | ฿1,232 | ||
ELB4220.GY1 | 8.437 " | 14 " | 10 " | 8 45 / 64 " | 15 45 / 64 " | 11 13 / 16 " | Mfr. เลขที่ LTBD.43GY1 | ฿1,620 | ||
ELB6120.GY1 | 4.5 " | 21 15 / 16 " | 14 " | 4 45 / 64 " | 23.625 " | 15 45 / 64 " | Mfr. เลขที่ LTBD.64GY1 | ฿1,933 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.