Schlage A40s Levon 626 | ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Privacy | 36z008 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHLAGE A40S LEVON 626 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Privacy | AC7BAW 36Z008

SCHLAGE A40S LEVON 626 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Privacy

In Stock
รายการ: AC7BAW รุ่น: A40S LEVON 626ข้ามอ้างอิง: 36Z008
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
฿9,610 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.375 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว
เกรด2
จัดการวัสดุทองเหลืองเหล็กสังกะสี
วัสดุสำคัญเงินนิกเกิล
ประเภทรูกุญแจC123
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetความเป็นส่วนตัว
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่ปานกลาง
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim1-1/8" x 2-3/4"
ประเภทการประท้วงเหลี่ยมมุม T-Strike กล่อง
สไตล์เฮล์มส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทคีย์เจาะตลับกุญแจเสร็จสิ้นประเภทรูกุญแจประเภทสถานที่จำนวนปุ่มจำนวนพินความหนาของประตูที่ต้องการราคา
SCHLAGE A10S LEVON 605 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S เลวอน 605-2.375 "ทองเหลืองขัดเงาC123เชิงพาณิชย์2-1-3/8" to 1-7/8"฿9,699
SCHLAGE A10S LEVON 626 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S เลวอน 626-2.375 "ซาติน ChromeC123เชิงพาณิชย์2-1-3/8" to 1-7/8"฿9,559
SCHLAGE A40S LEVON 605 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Privacy | AC7BAV 36Z007 A40S เลวอน 605-2.375 "ทองเหลืองขัดเงาC123เชิงพาณิชย์2-1-3/8" to 1-7/8"฿10,314
SCHLAGE S210PD JUP 619 ชุดล็อคก้านโยกประตู Jupiter Entry 2 Keys | AH9KUN 40CF13 S210PDจพ619ต่าง2-3/8" or 2-3/4"นิกเกิลซาตินชเลจ เอสซี4พาณิชย์, อุตสาหกรรม261-3 / 8 "ถึง 2"฿33,418
SCHLAGE S80PD JUP 613 ชุดล็อคก้านโยกประตูห้องเก็บของจูปิเตอร์ 2 ปุ่ม | AH9KUP 40CF14 S80PDจพ613ต่าง2-3/8" or 2-3/4"น้ำมัน Rubbed Bronzeชเลจ เอสซี4พาณิชย์, อุตสาหกรรม261-3 / 8 "ถึง 2"฿24,010
SCHLAGE S80PD SAT 626 ชุดล็อคคันโยกประตู Saturn ห้องเก็บของ 2 ปุ่ม | AH9KUQ 40CF15 S80PD เสาร์ 626ต่าง2-3/8" or 2-3/4"ซาติน Chromeชเลจ เอสซี4พาณิชย์, อุตสาหกรรม261-3 / 8 "ถึง 2"฿22,809
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 คันโยก Heavy Duty C123 Oil Rubbed Bronze | AH9LDN 40GN64 ND95PD เอทีเอช 613 C123ต่าง2.75 "น้ำมัน Rubbed Bronzeเอเวอเรสต์ C123เชิงพาณิชย์261-5/8" to 2-1/8"฿49,233

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHLAGE A40S LEVON 626 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Privacy
฿9,610 / หน่วย