HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ฝาปิดกล่องตั้งพื้น
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | จำนวนแก๊ง | รูปร่าง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFBR826GYA | - | 4.187 " | พีวีซี | 1 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สี่เหลี่ยมสำหรับ Style Line หรือ Duplex Receptacle | 3" | ฿2,802 | |
B | SA3625 | - | 4.125 " | อลูมิเนียม | 2 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สี่เหลี่ยมจัตุรัสดูเพล็กซ์สกรู | 3" | ฿4,716 | |
C | SA2425 | - | 4.125 " | อลูมิเนียม | 1 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | สี่เหลี่ยม 2 1/8 "x 3/4" รวมกัน | 3" | ฿4,415 | |
D | S2525 | - | 3.875 " | ทองเหลือง | 1 | รอบ | - | 1 / 2 " | ฿3,700 | |
E | S3625 | - | 4.16 " | ทองเหลือง | 2 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | 2.99 " | ฿4,278 | |
F | S3725 | - | 1.5 " | ทองเหลือง | 2 | รอบ | - | 1.5 " | ฿4,176 | |
G | S3825 | - | 4.16 " | ทองเหลือง | 2 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | 2.99 " | ฿7,345 | |
H | S3925 | - | 3.875 " | ทองเหลือง | 2 | รอบ | - | 3 / 16 " | ฿7,418 | |
I | S2925 | 1" | 2.125 " | ทองเหลือง | 1 | รอบ | รอบ | 2.12 " | ฿3,276 | |
J | S2425 | 3 / 4 " | 4.16 " | ทองเหลือง | 1 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | การผสมผสาน | 2.99 " | ฿3,978 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- วาล์วผสม
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- ปลั๊กและขั้วต่อบู๊ท
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เฟอร์นิเจอร์
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- การจัดการสายไฟ
- ซีลไฮดรอลิก
- BRADY เครื่องหมายท่อ, การหมุนเวียนน้ำร้อน
- NIBCO DWV ข้อศอก 90 องศา
- HAYWARD SB Series Simplex ตะกร้ากรอง
- TESA BROWN SHARPE Dial Test Indicator สีขาว
- SQUARE D ไฟแสดงสถานะเป่าฟิวส์
- APPLETON ELECTRIC สถานีควบคุมปุ่มกด
- DIXON เข็มท่อ
- WILTON TOOLS การเปลี่ยนขากรรไกร
- PROTO ทรวงอกยอดนิยม
- JUSTRITE QuickBerm Series เขื่อนกั้นน้ำหกรั่วไหล