ชลาจ Nd95bd Ath 626 | ก้านโยกสำหรับงานหนัก Insde Lever Free ไม่มีแกน | 40gn67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHLAGE ND95BD ATH 626 Lever Heavy Duty Insde Lever ฟรีไม่มีแกน | AH9LDR 40GN67

SCHLAGE ND95BD ATH 626 คันโยกสำหรับงานหนัก Insde Lever Free ไม่มีแกน

In Stock
รายการ: AH9LDR รุ่น: ND95BD ATH 626ข้ามอ้างอิง: 40GN67
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
฿40,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ประเภทหลักไม่รวม
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
เกรด1
จัดการวัสดุสังกะสีหล่อแรงดัน
ประเภทการจัดการคันโยก
ประเภทคีย์ไม่ได้คีย์
ประเภทรูกุญแจไม่มี
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetห้องเรียน
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetการ Heavy Duty
จำนวนปุ่ม0
จำนวนพิน0
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-5/8" to 2-1/8"
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงลิปสไตรค์แบบโค้ง
สไตล์ND เอเธนส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.24
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล
  • ความต้านทานแรงดึง: ไม่
  • ร่อง / ทรงกระบอก: ทรงกระบอก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทคีย์เจาะตลับกุญแจเสร็จสิ้นประเภทรูกุญแจประเภทสถานที่จำนวนปุ่มจำนวนพินความหนาของประตูที่ต้องการราคา
SCHLAGE A10S LEVON 605 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S เลวอน 605-2.375 "ทองเหลืองขัดเงาC123เชิงพาณิชย์2-1-3/8" to 1-7/8"฿9,699
SCHLAGE A10S LEVON 626 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S เลวอน 626-2.375 "ซาติน ChromeC123เชิงพาณิชย์2-1-3/8" to 1-7/8"฿9,559
SCHLAGE A40S LEVON 605 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Privacy | AC7BAV 36Z007 A40S เลวอน 605-2.375 "ทองเหลืองขัดเงาC123เชิงพาณิชย์2-1-3/8" to 1-7/8"฿10,314
SCHLAGE A40S LEVON 626 ชุดล็อคคันโยกขนาดกลาง Levon Privacy | AC7BAW 36Z008 A40S เลวอน 626-2.375 "ซาติน ChromeC123เชิงพาณิชย์2-1-3/8" to 1-7/8"฿9,610
SCHLAGE S210PD JUP 619 ชุดล็อคก้านโยกประตู Jupiter Entry 2 Keys | AH9KUN 40CF13 S210PDจพ619ต่าง2-3/8" or 2-3/4"นิกเกิลซาตินชเลจ เอสซี4พาณิชย์, อุตสาหกรรม261-3 / 8 "ถึง 2"฿33,418
SCHLAGE S80PD JUP 613 ชุดล็อคก้านโยกประตูห้องเก็บของจูปิเตอร์ 2 ปุ่ม | AH9KUP 40CF14 S80PDจพ613ต่าง2-3/8" or 2-3/4"น้ำมัน Rubbed Bronzeชเลจ เอสซี4พาณิชย์, อุตสาหกรรม261-3 / 8 "ถึง 2"฿24,010
SCHLAGE S80PD SAT 626 ชุดล็อคคันโยกประตู Saturn ห้องเก็บของ 2 ปุ่ม | AH9KUQ 40CF15 S80PD เสาร์ 626ต่าง2-3/8" or 2-3/4"ซาติน Chromeชเลจ เอสซี4พาณิชย์, อุตสาหกรรม261-3 / 8 "ถึง 2"฿22,809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHLAGE ND95BD ATH 626 คันโยกสำหรับงานหนัก Insde Lever Free ไม่มีแกน
฿40,884 / หน่วย