ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 9001k3l35gh13 | 5kcg0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35GH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green | AG7DNE 5KCG0

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35GH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30มม. 1no/1nc สีเขียว

In Stock
รายการ: AG7DNE รุ่น: 9001K3L35GH13ข้ามอ้างอิง: 5KCG0
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
฿12,312 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม
สีสีเขียว
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ24 VAC/DC
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
แรงดันไฟหลอด24 VAC/DC
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
หลอดไฟแทน6VF 87
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานขยายยามรอบ
UPC785901028567

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟหลอดการกระทำหนามเตยคะแนน NEMAหลอดไฟแทนการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานสีราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35R Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Red | AF9GDL 2EL43 9001K1L35R1.2 เวอร์จิเนียกด / ดึง 2 ตำแหน่งชั่วขณะโลหะชุบโครเมี่ยม1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. No. 25501-010-02สกรูแคลมป์ยามรอบสีแดง฿8,125
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1RH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Red | AF9GGY 2EN48 9001KR9P1RH136 VACผลักดึงหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF 17แผ่นดัน1.63 "Dia. หัวเห็ดสีแดง฿19,461
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1GH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30mm 1no / 1nc สีเขียว | AG6QNP 45C318 9001K1L1GH136 VACชั่วขณะโลหะชุบโครเมี่ยม1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF 17แผ่นดันยามรอบสีเขียว฿12,968
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1RH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Red | AG6QNR 45C320 9001K1L1RH136 VACชั่วขณะโลหะชุบโครเมี่ยม1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF 17แผ่นดันยามรอบสีแดง฿12,968
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35GH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green | AG6QNW 45C324 9001K1L35GH1324 VAC/DCชั่วขณะโลหะชุบโครเมี่ยม1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF 87แผ่นดันยามรอบสีเขียว฿12,312
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L35RH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30mm 1no / 1nc แดง | AG6QNZ 45C328 9001K1L35RH1324 VAC/DCชั่วขณะโลหะชุบโครเมี่ยม1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. No. 25501-010-02แผ่นดันยามรอบสีแดง฿12,069
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L38LGGH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green | AG6QPD 45C332 9001K1L38LGGH13120 VACชั่วขณะโลหะชุบโครเมี่ยม1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1365088-052-12แผ่นดันยามรอบสีเขียว฿14,403

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35GH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30มม. 1no/1nc สีเขียว
฿12,312 / หน่วย