<span Class='notranslate'>Schneider Electric </span> 9001kp1y31 | 45c457 | Pilot Light Complete | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1Y31 ไฟนำร่องหลอดไส้เหลือง 110-120v | AG6QNM 45C457

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1Y31 ไฟไพล็อตไลท์ หลอดไส้ เหลือง 110-120v

In Stock
รายการ: AG6QNM รุ่น: 9001KP1Y31ข้ามอ้างอิง: 45C457
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
฿10,689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟนำร่องเสร็จสมบูรณ์
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม
สีสีเหลือง
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
แรงดันไฟหลอด6 VAC/DC
วัสดุเลนส์พลาสติก
ประเภทของเลนส์เฟรส
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน4VCW2
รูปร่างรอบ
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.6
รหัส HS8531800025

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าสีราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Pilot Light Led 24v Blue | AF7GYY 21AG 02 XB4BVB64, 4X, 13โลหะโลหะ-22mmสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีน้ำเงิน฿4,366
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Pilot Light Incandescent 120v Blue | AF7GYZ 21AG 03 XB4BVG64, 4X, 13โลหะโลหะ-22mmสกรูแคลมป์110 ถึง 120 VACสีน้ำเงิน฿4,403
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilot Light Led 120v Blue | AF7HAY 21AG 55 XB5AVG64, 4X, 13พลาสติกพลาสติก-22mmสกรูแคลมป์110 ถึง 120 VACสีน้ำเงิน฿4,064
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 ไฟนำร่อง 24v สีน้ำเงิน | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4X, 13พลาสติกพลาสติก-22mmสกรูแคลมป์24 VAC/DCสีน้ำเงิน฿4,464
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilot Light Led 240v สีแดง | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4X, 13พลาสติกพลาสติก-22mmสกรูแคลมป์240 VAC/DCสีแดง฿2,968
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Pilot Light Complete หลอดไส้สีแดง | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม4VCW230mmแผ่นดัน120 VACสีแดง฿9,550
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Light หลอดไส้สีแดง | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13พลาสติกพลาสติก4VCW230mmแผ่นดัน120 VACสีแดง฿9,550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1Y31 ไฟไพล็อตไลท์ หลอดไส้ เหลือง 110-120v
฿10,689 / หน่วย