<span Class='notranslate'>Schneider Electric </span> 9001kr8p1rh25 | 2en41 | Push Button Operator | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. สีแดง | AF9GGQ 2EN 41

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่เรืองแสง 30 มม. สีแดง

In Stock
รายการ: AF9GGQ รุ่น: 9001KR8P1RH25ข้ามอ้างอิง: 2EN41
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
฿15,240 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวดำเนินการปุ่มกด
การกระทำตำแหน่ง 3
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยอลูมิเนียมหล่อ Chrome
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 120 โวลต์
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันโมดูลหลอดไฟ110-120V
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน1.63 "Dia. เห็ด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการกระทำหนามเตยประเภทผู้ปฏิบัติงานสีรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อวัสดุหัวราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B ปุ่มกดตัวเลือก | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmบำรุงรักษา / ชั่วขณะ-Standard Black---฿5,296
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B ปุ่มเลือก 30 มม. | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmบำรุงรักษา / ชั่วขณะ-Standard Black---฿4,952
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างสีดำ | AF9GFW 2EN 13 9001KR1BH1330mmชั่วขณะอลูมิเนียมหล่อ Chromeสปริงรีเทิร์นBlack1NO / 1NC10A @ 600 โวลต์โลหะผสมอลูมิเนียม - สังกะสี฿5,794
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 จอยสติ๊กตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง | AG7EUY 6HM21 XD5PA 2222mmตำแหน่ง 3พลาสติกหุ้มฉนวนสองชั้น--1 น10A @ 600 โวลต์-฿14,044

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่เรืองแสง 30 มม. สีแดง
฿15,240 / หน่วย