Schneider Electric 9001kr9p1r05h13 | 45c521 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Push Button Illuminated 30mm No / nc Red | AG6QTU 45C521

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 30 มม. No/nc สีแดง

In Stock
รายการ: AG6QTU Model: 9001KR9P1R05H13ข้ามอ้างอิง: 45C521
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
฿18,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำคงไว้ 2 ตำแหน่ง Push / Pull
วัสดุพื้นฐานโลหะ
หนามเตยโลหะ
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 VAC/กระแสตรง
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันโมดูลหลอดไฟ110 ถึง 120 VAC
ประเภทหลอดไฟLED
คะแนน NEMA3, 3R, 6, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน1-5 / 8 "Dia. เห็ด
UPC785901034179

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำหนามเตยคะแนนการติดต่อคะแนน NEMAขนาดประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ขนาด 22 มม. ดูแลรักษา | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445รักษาด้วย Trigger Action Turn to Releaseหล่อชุบโครเมี่ยม10A @ 600 โวลต์1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 มม. Dia. เห็ด฿8,696
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Push Button 22mm 1no / 1nc Red | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445ดูแลด้วย Trigger Action Key Releaseหล่อชุบโครเมี่ยม10A @ 600 โวลต์1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 มม. Dia. เห็ด฿9,575
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 ปุ่มกด E-Stop 22mm หัวเห็ด แดง | AG7ERM 6HK82 XB4BT845บำรุงรักษาด้วย Trigger Action Push / Pullหล่อชุบโครเมี่ยม10A @ 600 โวลต์1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 มม. Dia. เห็ด฿6,138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 ปุ่มกด E-stop เรืองแสง 30 มม. No/nc สีแดง
฿18,125 / หน่วย