Schneider Electric 9001kr9r05h13 | 45c532 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30mm 1no / 1nc แดง | AG6QUF 45C532

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 30 มม. 1no/1nc สีแดง

In Stock
รายการ: AG6QUF รุ่น: 9001KR9R05H13ข้ามอ้างอิง: 45C532
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
฿12,754 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดแบบไม่ส่องแสง
การกระทำคงไว้ 2 ตำแหน่ง Push / Pull
หนามเตยหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
ตำนาน / สีพื้นหลังBlack / Silver
วัสดุโลหะ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงานเห็ด
UPC785901034308

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำตำนาน / สีพื้นหลังประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30mm 1no / 1nc แดง | AG6QTC 45C506 9001KR4R05H 13ชั่วขณะสีขาว / สีแดง1.375 "฿7,083
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30mm 1no / 1nc แดง | AG6QTG 45C510 9001KR5R05H 13ชั่วขณะสีขาว / สีแดง2.25 "฿7,819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 30 มม. 1no/1nc สีแดง
฿12,754 / หน่วย