Schneider Electric 9001kyk111 | 2nmc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 1no / 1nc | AF9JHE 2NMC5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 1no/1nc

In Stock
รายการ: AF9JHE รุ่น: 9001KYK111อ้างอิงข้าม: 2NMC5
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
฿13,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมสวิตช์เลือก
การกระทำการบำรุงรักษา
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 10A @ 600 VAC/DC
ความลึก4"
สีของตู้สีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโลหะ
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
ความสูง3.53 "
Hub3 / 4 "NPT
การติดผนัง
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 3, 4, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด30mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานสวิตช์เลือก
ความกว้าง3.58 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8537109070

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกโซ่เชิงกล (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK111 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 1no/1nc
฿13,405 / หน่วย