Schneider Electric 9001sk1l35wh13 | 45c584 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30mm 1no / 1nc สีขาว | AG6QVZ 45C584

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. 1no/1nc สีขาว

In Stock
รายการ: AG6QVZ รุ่น: 9001SK1L35WH13ข้ามอ้างอิง: 45C584
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
฿11,342 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
หนามเตยเทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน
สีขาว
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ24 VAC/DC
ประเภทหลอดไฟร้อนระอุ
แรงดันไฟหลอด24 VAC/DC
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
หลอดไฟแทน6VF 87
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานยามรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)11.28
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.93
รหัส HS8536509065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานหนามเตยวัสดุหัวประเภทหลอดไฟคะแนน NEMAหลอดไฟแทนประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 ปุ่มกดแบบเรืองแสง 30mm 1no / 1nc สีขาว | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมโลหะLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. No. 25501-010-02ไม่มียามรอบ฿13,603
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30mm 1no / 1nc สีขาว | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมโลหะร้อนระอุ1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF 87ไม่มียามรอบ฿12,399
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30mm 1no / 1nc สีขาว | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมโลหะLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Mfr. No. 25501-010-02ขยายยามรอบ฿13,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30 มม. 1no/1nc สีขาว
฿11,342 / หน่วย