Schneider Electric 9001sk2l38lggh13 | 5kcj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LGGH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green | AG7DPC 5KCJ1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LGGH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30มม. 1no/1nc สีเขียว

In Stock
รายการ: AG7DPC รุ่น: 9001SK2L38LGGH13ข้ามอ้างอิง: 5KCJ1
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
฿12,358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดเรืองแสง
การกระทำชั่วขณะ
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
หนามเตยเทอร์โมพลาสติกทนต่อการกัดกร่อน
สีสีเขียว
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
แรงดันโมดูลหลอดไฟ120 VAC
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด120 VAC
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
หลอดไฟแทน25501-010-27
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงานไม่มียามรอบ
UPC785901696872

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8536509031

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทผู้ปฏิบัติงานการกระทำสีประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันโมดูลหลอดไฟประเภทหลอดไฟแรงดันไฟหลอดหลอดไฟแทนราคา
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "Dia. หัวเห็ดผลักดึงสีเขียวหม้อแปลงไฟฟ้า120 VACร้อนระอุ6 VAC6VF 17฿19,461
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Red | AF9JLC 2NML4 9001SKR9P1RH131.63 "Dia. หัวเห็ดผลักดึงสีแดงหม้อแปลงไฟฟ้า120 VACร้อนระอุ6 VAC6VF 17฿19,461
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13ยามรอบชั่วขณะสีเขียวหม้อแปลงไฟฟ้า120 VACร้อนระอุ6 VAC6VF 17฿12,697
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Red | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13ยามรอบชั่วขณะสีแดงหม้อแปลงไฟฟ้า120 VACร้อนระอุ6 VAC6VF 17฿12,697
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30mm 1no / 1nc สีเขียว | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13ยามรอบชั่วขณะสีเขียวแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DCLED24 VAC/DCMfr. No. 25501-010-02฿11,181
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Red | AG6QVY 45C583 9001SK1L35RH13ยามรอบชั่วขณะสีแดงแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DCร้อนระอุ24 VAC/DC6VF 87฿11,342
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Illuminated Push Button 30mm 1no / 1nc Green | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13ยามรอบชั่วขณะสีเขียวแรงดันไฟฟ้าเต็ม120 VACLED120 VAC65088-052-12฿12,921

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LGGH13 ปุ่มกดเรืองแสง 30มม. 1no/1nc สีเขียว
฿12,358 / หน่วย