SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 แหล่งจ่ายไฟดีซี 12vdc 5a 50/60hz
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีพาวเวอร์ซัพพลาย |
กรณีที่วัสดุ | โลหะ |
ความลึก | 1.5 " |
ความสูง | 3.9 " |
เวลาพัก | มากกว่า 10 msec ที่ 100V |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 240VAC, 120 ถึง 370VDC |
อัตราส่วน IP | 20 |
การติด | แผงหน้าปัด |
คะแนน NEMA | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 140 องศา F |
แอมป์เอาต์พุต | 5 |
เสียงเอาต์พุต | น้อยกว่า 200mV |
แรงดันเอาท์พุท | VDC 12 |
พีคแอมป์ | 1.5 |
กำลังไฟ | 60W |
ไฟแสดงสถานะ | ไฟ LED สีเขียว |
สไตล์ | สวิตชิ่ง |
UPC | 785901577423 |
ความกว้าง | 5.91 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8504409530 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.