Schneider Electric Abl8rps24050 | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 50/60hz | 36t737 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 5a 50/60hz

In Stock
รายการ: AG6NZD รุ่น: ABL8RPS24050ข้ามอ้างอิง: 36T737
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
฿27,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายไฟ DC สากล
กรณีที่วัสดุพลาสติกขึ้นรูป
ความลึก2.2 "
ความสูง5.27 "
เวลาพักมากกว่า 18 มิลลิวินาที
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 500 VAC
อัตราส่วน IP20
การติดราง DIN
คะแนน NEMA1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 140 องศา F
แอมป์เอาต์พุต5
เสียงเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 200mV
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
พีคแอมป์1.5
กำลังไฟ120W
ไฟแสดงสถานะLED สีเขียว / ส้ม / แดง
สไตล์สวิตชิ่ง
UPC785901593683
ความกว้าง4.72 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8504312000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตอัตราส่วน IPกำลังไฟความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736 ABL8RPS240301.73 "5.27 "100 ถึง 120 VAC, 200 ถึง 500 VAC2072W4.72 "฿19,693
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 ถึง 500 VAC10/20480W6.1 "฿47,497
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380 ถึง 500 VAC10/20960W6.1 "฿77,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 5a 50/60hz
฿27,403 / หน่วย