Schneider Electric Ats01n109ft | 6vmd3 | ซอฟต์สตาร์ท | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT ซอฟต์สตาร์ท 110-460VAC 9 แอมป์ 1 หรือ 3 เฟส | AG7GFX 6VMD3

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT ซอฟต์สตาร์ท 110-460VAC 9 แอมป์ 1 หรือ 3 เฟส

In Stock
รายการ: AG7GFX รุ่น: ATS01N109FTอ้างอิงข้าม: 6VMD3
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
฿8,712 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเริ่มต้นอ่อน
ความลึก4.44 "
แสดงไม่
ระดับการป้องกันIP20
ความสูง4.88 "
HP @ 1 เฟส - 120V1/3
HP @ 1 เฟส - 230V1
HP @ 1 เฟส - 240V1
HP @ 3 เฟส - 208V2
HP @ 3 เฟส - 230V2
HP @ 3 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 460V5
HP @ 3 เฟส - 480V5
แรงดันไฟฟ้าอินพุต110 ถึง 480 VAC
อัตราส่วน IP20
เอาท์พุทปัจจุบัน9A
แรงดันเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 3 เฟสเท่ากับแรงดันไฟฟ้า AC ที่ 50/60 Hz
ระยะ1 หรือ 3
เวลาเล่น1 - 5 วินาที
เริ่มประเภทแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงเริ่มต้นการ จำกัด แรงบิดเมื่อเริ่มต้น
กำลังเริ่มแรงบิด30 ถึง 80% ของแรงบิดเริ่มต้นเท่ากับแรงดันไฟฟ้าของสาย
ชนิดภาพเขียนควบคุมการหมุน
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8504404000

รายละเอียดสินค้า:

  • HP @ 1 เฟส - 208V (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240VความลึกความสูงHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480Vเอาท์พุทปัจจุบันความกว้างHP @ 1 เฟส - 120Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT ซอฟต์สตาร์ท 110-460VAC 3Amps 1 หรือ 3 เฟส | AG7GFV 6VMD1 ATS01N103FT1/43.95 "3.94 "1.51 ถึง 1-1 / 23A0.9 "-฿6,854
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT ซอฟต์สตาร์ท 110-460VAC 6 แอมป์ 1 หรือ 3 เฟส | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/3เพื่อ 2 36A0.9 "1/4฿7,707
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT ซอฟต์สตาร์ท 110-460VAC 12 แอมป์ 1 หรือ 3 เฟส | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/2฿9,725

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT ซอฟต์สตาร์ท 110-460VAC 9 แอมป์ 1 หรือ 3 เฟส
฿8,712 / หน่วย