SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD22M3X ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 30 Hp 208-240v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุต | ใช่ |
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้ | 0.1 ถึง 3200 วินาที |
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้ | 0.1 ถึง 3200 วินาที |
วิธีการควบคุม | โวลต์ต่อ Hz, กำลังสอง V / Hz, V / Hz พร้อม Torque Boost หรือเซ็นเซอร์ควบคุมเวกเตอร์น้อยลง |
ประเภทการควบคุม | ปุ่มกดหรืออินพุตลอจิก |
ความลึก | 8.43 " |
อ่านข้อมูลดิจิตอล | ใช่ |
จอแสดงผลประเภท | LED |
เครื่องจอ | เฮิรตซ์, กระแสมอเตอร์, กิโลวัตต์, แรงดันมอเตอร์, บัสที่ให้พลังงาน |
เบรกแบบไดนามิก | ไม่ |
กรงขัง | เปิด IP20 ประเภท 1 พร้อมชุดท่อร้อยสายที่ติดตั้งภาคสนาม |
ความสูง | 16.54 " |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อินพุตเฟส AC | 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208-240 VAC |
การปิดคีย์แพด | ใช่ |
แม็กซ์ เอชพี | 30 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 88 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 208-240 VAC |
การป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, มอเตอร์ความร้อนเกินพิกัด, ขับเคลื่อนความร้อนเกินพิกัด, เฟสเป็นเฟสหรือเฟสสู่พื้นลัดวงจร, เฟสล้มเหลว, เกินการแตกหัก |
เริ่ม / หยุดการควบคุม | โปรแกรมได้ |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 110% |
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ | ลด 110% |
ความกว้าง | 9.45 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.88 |
รหัส HS | 8504404000 |
รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | ความลึก | จอแสดงผลประเภท | ความกว้าง | กรงขัง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แม็กซ์ เอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถ ATV212W075N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED, รีโมท Mount LCD | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 1 | ฿48,264 | |
รถ ATV212WU15N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED, รีโมท Mount LCD | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 2 | ฿54,286 | |
รถ ATV212WU22N4 | 400-480 VAC | 7.56 " | LED, รีโมท Mount LCD | 8.46 " | NEMA 12 | 11.69 " | 400-480 VAC | 3 | ฿59,668 | |
รถ ATV212WU30N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, รีโมท Mount LCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 4 | ฿62,923 | |
รถ ATV212WU40N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, รีโมท Mount LCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 5 | ฿69,106 | |
รถ ATV212WU55N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, รีโมท Mount LCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 7.5 | ฿88,508 | |
รถ ATV212WU75N4 | 400-480 VAC | 8.19 " | LED, รีโมท Mount LCD | 9.06 " | NEMA 12 | 13.39 " | 400-480 VAC | 10 | ฿99,832 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.