Schneider Electric Atv312h037m3 | 6dwx5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 208-240v

In Stock
รายการ: AG7EMD รุ่น: ATV312H037M3อ้างอิงข้าม: 6DWX5
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
฿22,118 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร
ยอมรับสัญญาณควบคุมอินพุตใช่
เวลาเร่งความเร็วที่ปรับได้0 ถึง 999.9 วินาที
เวลาชะลอตัวที่ปรับได้0 ถึง 999.9 วินาที
วิธีการควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์เซ็นเซอร์น้อยคำนวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับการใช้งานแรงบิดเริ่มต้นความเร็วต่ำและสูง
ประเภทการควบคุมปุ่มกด / ปุ่มกดรีโมท / Modbus
ความลึก4.8 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
จอแสดงผลประเภทLED, (4) จอแสดงผล 7 ส่วน
เครื่องจอแรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์
เบรกแบบไดนามิกสวิตช์ภายใน / ตัวต้านทานภายนอก
กรงขังIP21
ความสูง5.7 "
ความถี่ขาเข้า50 / 60 เฮิร์ตซ์
อินพุตเฟส AC3
แรงดันไฟฟ้าอินพุต208-240 VAC
การปิดคีย์แพดใช่
แม็กซ์ เอชพี1/2
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต3.3
ช่วงความถี่เอาท์พุทและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
แรงดันเอาท์พุท208-240 VAC
การป้องกันIP21
เริ่ม / หยุดการควบคุมโปรแกรมได้
กำลังเริ่มแรงบิดลด 170%
แรงบิดที่ 1 เฮิรตซ์ลด 120%
ความกว้าง2.83 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8504404000

รายละเอียดสินค้า:

  • เฟสเอาต์พุต AC (3)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตแม็กซ์ เอชพีสูงสุด แอมป์เอาต์พุตแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1.5hp 208-240v | AG7EMR 6DWY7 รถ ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "฿28,527
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 2 Hp 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 รถ ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "฿33,163
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 7.5hp 400-480v | AG7ENG 6DXA1 รถ ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "฿69,163

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 1/2 Hp 208-240v
฿22,118 / หน่วย