ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Lc1d115le7 | คอนแทคเตอร์ Iec 208vac 3p 115a | 24j873 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 คอนแทค Iec 208vac 3p 115a | AF8ATM 24J873

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 คอนแทค Iec 208vac 3p 115a

In Stock
รายการ: AF8ATM รุ่น: LC1D115LE7ข้ามอ้างอิง: 24J873
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
฿39,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์208 VAC
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก5.12 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย115
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน200
ความสูง4.33 "
HP @ 1 เฟส - 120Vจัดอันดับไม่ได้
HP @ 1 เฟส - 230Vจัดอันดับไม่ได้
HP @ 3 เฟส - 208V30
HP @ 3 เฟส - 230V40
HP @ 3 เฟส - 240V40
HP @ 3 เฟส - 480V75
HP @ 3 เฟส - 575V100
Hz50/60
จำนวนเสา3
ความกว้าง4.33 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.45
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8536490065

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดเต็มแอมป์ต้านทานการกระทำคอยล์โวลต์ความสูงHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 208Vราคา
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 คอนแทค Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-ไม่ย้อนกลับ24 VAC3.35 "1/311.01.5฿22,782
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD คอนแทค Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-ไม่ย้อนกลับVDC 243.35 "1/311.01.5฿22,782
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 คอนแทค Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-ไม่ย้อนกลับ120 VAC3.35 "1/311.01.5฿22,782
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 คอนแทค Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-ไม่ย้อนกลับ480 VAC3.35 "1/311.01.5฿22,782
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 คอนแทค Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-ไม่ย้อนกลับ24 VAC3.35 "122.03฿29,538
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD คอนแทค Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-ไม่ย้อนกลับVDC 243.35 "122.03฿24,030
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 คอนแทค Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-ไม่ย้อนกลับ120 VAC3.35 "122.03฿24,030

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 คอนแทค Iec 208vac 3p 115a
฿39,188 / หน่วย